›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR

Cod. Rexel P2FD 9R2-L10M2
Cod. Produttore FD 9R2-L10M2
Cod. EAN 8018851214561

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Ritardo: meccanico manuale
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Pomello: lungo 10 s
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 10 s, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR