› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR

Cod. Rexel P2FD 6R2-L10F1
Cod. Produttore FD 6R2-L10F1
Cod. EAN 8018851102028

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Ritardo meccanico: 10 s
  • Contatti: 1NO+1NC
  • Azionatore: Piegato
  • Grado protezione: IP67
  • Custodia: Metallo
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomello lungo 10 s, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITAR