›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETT

Cod. Rexel P2FS 1896D024-F
Cod. Produttore FS 1896D024-F
Cod. EAN 8018851096853

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrate cavi: 3 PG 13,5
  • Testa: orientabile
  • Modalità lavoro: Principio D
  • Serie: FS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio D), Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5, Unit? di contatto: 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Azionatore: Diritto, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

1100 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETT