› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETT

Cod. Rexel P2FG 60AD7D0A
Cod. Produttore FG 60AD7D0A
Cod. EAN 8018851118142

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Unità contatto: 1NO+1NC azionatore
  • Unità contatto: 1NO+1NC elettromagnete
  • Custodia: Metallo con 3 entrate M20x1,5
  • Testa: Orientabile con pulsante antipanico
  • Modalità lavoro: Principio D
  • Serie: FG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+1NC mossi dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 2 LED verdi accesi dall'alimentazione dell'elettromagnete, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Con sblocco d'emergenza

forza di chiusura

3000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETT