› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETT

Cod. Rexel P2FG 60PD1E0B
Cod. Produttore FG 60PD1E0B
Cod. EAN 8018851126673

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Unità contatto: 3NC + 1NC
  • Custodia: Metallo
  • Entrate cavi: 3 x M20x1,5
  • Apertura positiva: Sì
  • Testa: Orientabile
  • Serie: FG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 3NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile , Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 1 LED verde + 1 LED rosso liberamente collegabili, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

3000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETT