› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETT

Cod. Rexel P2FG 60CD6D0B-L
Cod. Produttore FG 60CD6D0B-LP60
Cod. EAN 8018851286124

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Unità contatto: 1NC + 3NC
  • Custodia: Metallo
  • Entrate cavi: M20x1,5
  • Testa: Orientabile con sblocco
  • LED: 1 verde + 1 rosso
  • Serie: FG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FG, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Custodia: Custodia in metallo, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 3NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura e pulsante antipanico, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 1 LED verde + 1 LED rosso liberamente collegabili, Azionatore: Senza azionatore, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Con sblocco d'emergenza

forza di chiusura

3000 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETT