› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETT

Cod. Rexel P2FS 3096E024-M
Cod. Produttore FS 3096E024-M2
Cod. EAN 8018851059858

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrate cavi: M20x1,5
  • Unità contatto: 2NC + 1NC
  • Testa: orientabile
  • Modalità lavoro: Principio E
  • Serie: FS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio E), Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 1NC mosso dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Azionatore: Senza azionatore.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

1100 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON ELETT