›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC

Cod. Rexel P2NG 2D1E421D-F
Cod. Produttore NG 2D1E421D-F30
Cod. EAN 8018851400384

Informazioni principali

  • Serie: NG
  • Grado protezione: IP65
  • Custodia: metallica
  • Azionatore: VN NG-F30
  • Entrate cavi: 3 M20x1,5
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Testa: orientabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NG con dispositivi di comando integrati, completo di azionatore, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Coperchio, posizione 2: 1 pulsante nero 1NO+1NC, Configurazione coperchio: 3 dispositivi, Coperchio, posizione 1: 1 pulsante bianco 1NO+1NC, Coperchio, posizione 3: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; ingressi attivazione elettromagnete I4 o IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione azionatore / reset I3; , Attivazione uscite sicure OS: Modalit? 2: uscite di sicurezza attive con azionatore inserito, Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NG-F30, Tipo di connessione: Senza connettore.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

con indicatore di stato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

9750 N

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC