›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC

Cod. Rexel P2D4AZ1SRK-N115
Cod. Produttore NS D4AZ1SRK-N115
Cod. EAN 8018851572661

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Serie: NS
  • Principio funzionamento: Principio D
  • Configurazione pulsanti: 2 dispositivi
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Connessione: 2 connettori M12

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS con dispositivi di comando integrati, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Configurazione pulsanti: 2 dispositivi, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Azionatore: Senza azionatore, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale, Posizione 1: 1 pulsante bianco 1NO, Posizione 2: 1 pulsante blu 1NO, Tipo di connessione: Due connettori M12 (8 poli + 12 poli).

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

2100 N

Con sblocco ausiliario

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente di lavoro

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC