›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC

Cod. Rexel P2NG 2D6D421A
Cod. Produttore NG 2D6D421A
Cod. EAN 8018851316289

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: metallica
  • Entrate cavi: 3 M20x1,5
  • Testa: orientabile con sblocco
  • Modalità lavoro: Principio D
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Serie: NG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NG, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Configurazione coperchio: Nessun dispositivo, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Testa: Testa orientabile con sblocco a serratura e pulsante antipanico, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; ingressi attivazione elettromagnete I4 o IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione azionatore / reset I3; , Attivazione uscite sicure OS: Modalit? 2: uscite di sicurezza attive con azionatore inserito, Azionatore: Senza azionatore, Tipo di connessione: Senza connettore.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

con indicatore di stato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Con sblocco d'emergenza

forza di chiusura

9750 N

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC