›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC

Cod. Rexel P2NS E3TE1SMK-F
Cod. Produttore NS E3TE1SMK-F41
Cod. EAN 8018851428654

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Azionatore: VN NS-F41 codificato
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Uscite sicurezza: 2 OS attive
  • Ingressi: 2 IS, 2 IE, 1 reset
  • Connessione: Connettore M12 12 poli
  • Serie: NS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Principio di funzionamento: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Sblocco ausiliario orientabile: Senza sblocco frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di reset I3, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Con sblocco d'emergenza

forza di chiusura

2100 N

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC