›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC

Cod. Rexel P2NS D3AZ1DA2-F
Cod. Produttore NS D3AZ1DA2-F41
Cod. EAN 8018851482120

Informazioni principali

  • Voltaggio: IP67 e IP69K
  • Corrente: Non specificata
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Segnalazioni: 2 uscite O3, O4
  • Reset: Ingresso I3
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Serie: NS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di reset I3, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore laterale, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

2100 N

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC