›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC

Cod. Rexel F2NS D4CE1SP0.2
Cod. Produttore F2NS D4CE1SP0.2

Informazioni principali

  • Principio di funzionamento: D
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Azionatore: Senza azionatore
  • Sblocco ausiliario: Frontale e posteriore
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Serie: NS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Azionatore: Senza azionatore, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Con sblocco d'emergenza

forza di chiusura

2100 N

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC