› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC

Cod. Rexel P2NS E5ZZ1SA2-F
Cod. Produttore NS E5ZZ1SA2-F41
Cod. EAN 8018851481086

Informazioni principali

  • Descrizione: INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC
  • Grado protezione: IP67 / IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingressi sicuri: 2 IS1-IS2
  • Uscite sicure: 2 OS1-OS2
  • Uscite segnalazione: O3, O4
  • Azionatore: VN NS-F41 codificato
  • Serie: NS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Principio di funzionamento: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3, ; 1 ingresso retroazione EDM I5, Sblocco ausiliario orientabile: Senza sblocco, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

2100 N

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC