Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Pizzato
Cod. Rexel
P2NS E4TE1SMK-F
Cod. Produttore
NS E4TE1SMK-F41
Cod. EAN
8018851413957

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore

Documentazione tecnica

Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Principio di funzionamento: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato; Modalit? 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Sblocco ausiliario orientabile: Senza sblocco frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli.

forza di chiusura

2100 N

con indicatore di stato

adatto per funzioni di sicurezza

con sblocco d’emergenza

forma della scatola

blocco

materiale della scatola

plastica

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCC