Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FX 993-D1M2
Cod. Produttore
FX 993-D1M2
Cod. EAN
8018851139529

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FX), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2