› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FW 3492-M2
Cod. Produttore FW 3492-M2
Cod. EAN 8018851093388

Informazioni principali

  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrate cavi: M20x1,5
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Testa: azionatore separato
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: sì
  • Serie: FW
  • Tipo: Interruttore sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FW), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (serie FW) (B34), Testa: Ad azionatore separato (serie FW), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA