› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FW 3392-M2
Cod. Produttore FW 3392-M2
Cod. EAN 8018851093227

Informazioni principali

  • Custodia in tecnopolimero
  • Entrate cavi M20x1,5
  • Unità contatto 1NO+1NC
  • Azione scatto lento
  • Testa ad azionatore separato
  • Grado protezione IP67
  • Apertura positiva
  • Serie FW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FW), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (serie FW) (B33), Testa: Ad azionatore separato (serie FW), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA