› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FW 3392-E3M2
Cod. Produttore FW 3392-E3M2
Cod. EAN 8018851099342

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingressi cavi: 3 M20x1,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC lento
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FW), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (serie FW) (B33), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA