› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FW 2092-M2
Cod. Produttore FW 2092-M2
Cod. EAN 8018851093234

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrate cavi: M20x1,5
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Scatto: lento (B20)
  • Azione: azionatore separato
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FW), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Ad azionatore separato (serie FW), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA