› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FW 2092-M1
Cod. Produttore FW 2092-M1
Cod. EAN 8018851096181

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: B20
  • Grado protezione: IP67
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrate cavi: 3 M16x1,5
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Apertura positiva: sì
  • Serie: FW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi a sfondamento filettate M16x1,5 (serie FW), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Ad azionatore separato (serie FW), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA