›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FR593-D1
Cod. Produttore FR 593-D1
Cod. EAN 8018851091766

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5 (serie FR)
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Azionatore: separato, piegato
  • Grado protezione: IP67 / IP69K
  • Apertura positiva: Sí
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA