Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 993-D1K21
Cod. Produttore
FR 993-D1K21
Cod. EAN
8018851221637

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2