› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FR 992-D7
Cod. Produttore FR 992-D7
Cod. EAN 8018851041259

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5 (serie FR)
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Azionatore: Separato, regolabile
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Regolabile in una direzione, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA