› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FR 992-D6
Cod. Produttore FR 992-D6
Cod. EAN 8018851041242

Informazioni principali

  • Custodia in tecnopolimero
  • Entrata cavi PG 13,5
  • Unità di contatto 2NC scatto lento
  • Azionatore allungato e piegato
  • Grado di protezione IP67
  • Apertura positiva
  • Serie FR
  • Testa con azionatore separato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Allungato e piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA