› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FR 693-K21
Cod. Produttore FR 693-K21
Cod. EAN 8018851160325

Informazioni principali

  • Voltaggio: 693 V
  • Corrente: 21 A
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Custodia: tecnopolimero
  • Apertura positiva: Sì
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Ad azionatore separato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA