›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FR 693-D1K70
Cod. Produttore FR 693-D1K70
Cod. EAN 8018851089879

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Contatti: 1NO+1NC
  • Apertura positiva: Sì
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Azionatore: Piegato, separato
  • Serie: FR
  • Tipo scatto: Lento (B6)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA