›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FR 593-D2
Cod. Produttore FR 593-D2
Cod. EAN 8018851140174

Informazioni principali

  • Custodia in tecnopolimero
  • Entrata cavi PG 13,5
  • Unità contatto 1NO+1NC B5
  • Azionatore snodato separato
  • Grado protezione IP67/IP69K
  • Apertura positiva
  • Serie FR
  • Azione scatto rapido

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Snodato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA