›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FR 2093-M1
Cod. Produttore FR 2093-M1
Cod. EAN 8018851115301

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: B20
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: M16x1,5
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Apertura positiva: sì
  • Serie: FR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Ad azionatore separato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA