› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FP 693-F2
Cod. Produttore FP 693-F2
Cod. EAN 8018851030710

Informazioni principali

  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Tipo scatto: lento (B6)
  • Azionatore: snodato separato
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: sì
  • Serie: FP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Snodato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA