› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FP 2899-M2
Cod. Produttore FP 2899-M2
Cod. EAN 8018851364648

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore di sicurezza
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingresso cavi: M20x1,5 (serie FP)
  • Unità contatto: 1NO+1NC+1NC
  • Sblocco: a serratura
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 1NO+1NC (controllati dalla serratura) + 1NC (controllati dall'azionatore) (B28), Testa: Con sblocco a serratura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA