› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FP 2299-F1
Cod. Produttore FP 2299-F1
Cod. EAN 8018851065378

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado di protezione: IP67 EN 60529
  • Unità di contatto: 2NO+1NC scatto (B22)
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: filettata PG 13,5
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NO+1NC scatto (B22), Testa: Con sblocco a serratura, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA