›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FL 693
Cod. Produttore FL 693
Cod. EAN 8018851019333

Informazioni principali

  • Custodia metallica
  • 3 entrate cavi PG 13,5
  • Unità contatto 1NO+1NC
  • Tipo scatto lento (B6)
  • Grado protezione IP67
  • Apertura positiva
  • Azionatore separato
  • Serie FL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Ad azionatore separato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA