› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FK 3393-D1
Cod. Produttore FK 3393-D1
Cod. EAN 8018851014277

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: IP67 e IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 11 (serie FK)
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Azionatore: separato, piegato
  • Serie: FK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA