› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FD 993-F
Cod. Produttore FD 993-F
Cod. EAN 8018851011160

Informazioni principali

  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Azionatore: separato, diritto
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD
  • Normativa: EN 60529

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Diritto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA