› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FD 2999
Cod. Produttore FD 2999
Cod. EAN 8018851064937

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore di sicurezza
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 (serie FD)
  • Unità di contatto: 2NC + 1NC
  • Sblocco: A serratura
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC (controllati dalla serratura) + 1NC (controllati dall'azionatore) (B29), Testa: Con sblocco a serratura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA