› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FD 1899-M2
Cod. Produttore FD 1899-M2
Cod. EAN 8018851083143

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Azionatore: Separato con sblocco
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: Con sblocco a serratura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA