›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FC 3493-F3
Cod. Produttore FC 3493-F3
Cod. EAN 8018851003868

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 11
  • Contatti: 2NC scatto lento
  • Azionatore: Regolabile bidirezionale
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B34), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Regolabile in due direzioni, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA