›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FY 60BD7D0B
Cod. Produttore FY 60BD7D0B
Cod. EAN 8018851605277

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 Vac/dc
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Contatti: 1NO+1NC+2NC
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrate cavi: 3 M20x1,5
  • Testa: orientabile con pulsante
  • Modalità lavoro: Principio D
  • Serie: FY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NO+1NC mossi dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: 1 LED verde + 1 LED rosso liberamente collegabili, Azionatore: Senza azionatore, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.
INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA