›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FW 2092-D7M1
Cod. Produttore FW 2092-D7M1
Cod. EAN 8018851103346

Informazioni principali

  • Custodia in tecnopolimero
  • Entrate cavi M16x1,5
  • Unità contatto 1NO+2NC
  • Azione scatto lento
  • Azionatore separato
  • Azionatore regolabile
  • Grado protezione IP67
  • Serie FW

Descrizione del prodotto

Interruttore di sicurezza ad azionamento manuale progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre facilità di installazione e manutenzione, contribuendo a migliorare la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi a sfondamento filettate M16x1,5 (serie FW), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Ad azionatore separato (serie FW), Azionatore: Regolabile in una direzione, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA