›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FS1896D230-F3
Cod. Produttore FS 1896D230-F3
Cod. EAN 8018851127151

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Alimentazione: 230 Vac
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrate cavi: PG 13,5 x3
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Testa: orientabile
  • Modalità lavoro: Principio D
  • Serie: FS

Descrizione del prodotto

Interruttore di sicurezza ad azionamento manuale progettato per garantire protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura un controllo sicuro e preciso del flusso elettrico, ideale per applicazioni industriali e civili. La sua struttura robusta e la facilità di utilizzo lo rendono un componente essenziale per la gestione sicura dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 230 Vac, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5, Unit? di contatto: 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Azionatore: Regolabile in due direzioni, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

1100 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA