›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FS1896D230-F2
Cod. Produttore FS 1896D230-F2
Cod. EAN 8018851127243

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Alimentazione: 230 Vac
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrate cavi: 3 PG 13,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Testa: orientabile
  • Modalità lavoro: Principio D
  • Serie: FS

Descrizione del prodotto

Interruttore di sicurezza ad azionamento manuale progettato per garantire protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un funzionamento sicuro in diverse condizioni operative. Ideale per l’uso in applicazioni industriali e civili, offre una soluzione efficiente per l’isolamento e la protezione dei circuiti elettrici. La sua struttura compatta facilita l’installazione e la manutenzione, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza negli ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 230 Vac, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5, Unit? di contatto: 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Azionatore: Snodato, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

1100 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Con sblocco ausiliario

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA