Prodotti /

Cod. Rexel
P2FR 2192-D
Cod. Produttore
FR 2192-D
Cod. EAN
8018851035302

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato
Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Diritto, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA