Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FY 60GD7D0Z-L
Cod. Produttore
FY 60GD7D0Z-LP60
Cod. EAN
8018851606441

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FY, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 2NC mossi dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Alimentazione: 24 Vac/dc, LED: Senza LED, Azionatore: Senza azionatore, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.