Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FW 592-M2
Cod. Produttore
FW 592-M2
Cod. EAN
8018851096983

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi a sfondamento filettate M20x1,5 (serie FW), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Ad azionatore separato (serie FW), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

apertura forzata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1