Prodotti /

Cod. Rexel
P2FL 2093-M2
Cod. Produttore
FL 2093-M2
Cod. EAN
8018851257360

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato
Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Ad azionatore separato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA