Prodotti /

Cod. Rexel
P2FX 2193-D1
Cod. Produttore
FX 2193-D1
Cod. EAN
8018851139437

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato
Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Piegato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Produttore

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA