›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FD 2099-F2
Cod. Produttore FD 2099-F2
Cod. EAN 8018851064722

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 1NO+2NC
  • Scatto: Lento (B20)
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con sblocco a serratura, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con sblocco a serratura, Azionatore: Snodato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Con sblocco ausiliario

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

grado di protezione (IP)

IP67

forma della scatola

Blocco

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

rivestimento scatola

Laccato

adatto per funzioni di sicurezza

Materiale del corpo

Metallo

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA