›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FS 2996E024F1
Cod. Produttore FS 2996E024-F1
Cod. EAN 8018851042850

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrate cavi: 3 PG 13,5
  • Unità contatto: 1NC + 2NC
  • Testa: orientabile
  • Modalità lavoro: Principio E
  • Serie: FS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio E), Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate PG 13,5, Unit? di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 2NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile, Modalit? lavoro: Principio E, azionatore bloccato ad elettromagnete eccitato, Azionatore: Piegato, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

forza di chiusura

1100 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA