›

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA

Cod. Rexel P2FS2898D24F8M2
Cod. Produttore FS 2898D024-F8M2
Cod. EAN 8018851210334

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrate cavi: M20x1,5
  • Unità contatto: 1NC+1NO+1NC
  • Testa: orientabile con sblocco
  • Modalità lavoro: Principio D
  • Serie: FS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza ad azionatore separato con blocco serie FS, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc (Principio D), Custodia: Custodia in tecnopolimero, tre entrate cavi filettate M20x1,5, Unit? di contatto: 1NC mosso dall'azionatore e 1NO+1NC mossi dall'elettromagnete, Testa: Testa orientabile con dispositivo di sblocco a serratura, Modalit? lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato, Azionatore: Universale, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

Con sblocco ausiliario

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

forza di chiusura

1100 N

grado di protezione (IP)

IP67

forma della scatola

Blocco

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

rivestimento scatola

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

Materiale del corpo

Plastica

INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONA